Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TFT 21,3 S2100-K 8ms 1000:1 300cd DVI (S2100-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kfbbmq4
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  S2100-K
EAN:  4995047015277

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Monitor (Informationstechnik)
Kategorie 4: TFT-Monitor
TFT 21,3 S2100-K 8ms 1000:1 300cd DVI
EIZO FlexScan S2100K
EIZO FlexScan S2100K - Flachbildschirm - TFT - 21.3
Herstellerartikelnummer (kurz): S2100K
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, S2100K, Displays|TFT|Display TFT 20"/21"
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 629,04*
ITD 16 Tage pro Packung € 4,50* € 632,84*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 647,14*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 673,17*
BUGcomputer 5 Tage pro Stück Frei Haus € 685,82*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  673,17* €  801,07 pro Stück
ab 4 Stück €  667,50* €  794,33 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Apple Mini-DVI-auf-DVI-Adapter (M9321G/B)
Apple Computer
M9321G/B
€ 22,56* € 26,85
Ähnlich Bluetooth® Freisprechanlage Parrot 3200 LS-COLOR (PF130003AA)
Parrot
PF130003AA
€ 116,33* € 138,43
Ähnlich
DC-1394 PCI (DC-1394 PCI RETAIL)
k.A.
DC-1394 PCI RETAIL
€ 39,35* € 46,83
Ähnlich
DC-150 Raid Retail SATA (DC-150 RAID RETAIL)
k.A.
DC-150 RAID RETAIL
€ 48,49* € 57,70
Ähnlich HP FC2143 4Gb PCI-X 2.0 HBA (AD167A)
HP
AD167A
€ 598,19* € 711,85
Ähnlich
HP FC2243 4GB PCI-X 2.0 DC HBA (AD168A)
HP
AD168A
€ 868,77* € 1.033,84
Ähnlich
HP MS WIN 2003 R2 Stand Ed. BIOS-locked (409179-041)
HP
409179-041
€ 399,67* € 475,61
Ähnlich HP Professional Contract Proofing- Paper (Q8049A)
k.A.
Q8049A
€ 75,30* € 89,61
Ähnlich
Inline Reinigungspumpspray für Monitore / TFT / LCD, 250ml
Intos
43204
€ 7,29* € 8,68
Ähnlich Labtec ultra flat Wless desktop USB/DE (967680-0102)
Logitech
967680-0102
€ 23,69* € 28,19
Ähnlich
Optical Mouse/2Btn USB Black (40K9200)
IBM
40K9200
€ 23,00* € 27,37
Ähnlich
SYM Mob Sec. v4 f.Symbian NON 10PK DVD (10529622-ML)
Symantec
10529622-ML
€ 178,92* € 212,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG