Artikeldetails:
Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Adapter (PC-Zubehör)
Kategorie 4: Netzteil-Adapter, Kabel-Adapter
Tagan ATX/EPS PS/2 Netzteil, Easycon Serie, 430 Watt
Stromversorgungskabel einzeln anschließbar
Anschlüsse: 20+4 Pol ATX/EPS, 4+4 Pol +12V, 4 x SATA,
6 x Festplatte, 2 x Floppy, 2 x PCI Express,
2 x VGA, 1 x Erdung, ca. 500 mm Kabellänge
entspricht ATX 2.2, ATX12V Version 2.0 sowie EPS12V
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
Tagan TG430-U15 (EASYCON)
Herstellerartikelnummer (kurz): TG430U15
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.