Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN POWERline 5 mobil Tischladegerät,für alle Akkugrößen (5707073)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
ANSMANN POWERline 5 mobil Tischladegerät,für alle Akkugrößen (5707073)
Artikel-Nr.:  112IT-kf9znr
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5707073
EAN:  4013674707072

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Ladegeräte & Batterietester
Kategorie 2: Ladegeräte & Batterietester, Ansmann

ANSMANN POWERline 5 mobil Tischladegerät,für alle Akkugrößen
mit Microcontrollersteuerung, inkl. 230 V AC-Netzteil und
12 V KFZ-Adapter
(5707073)
ANSMANN POWERline 5 MOBIL
Herstellerartikelnummer (kurz): 5707073
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Ansmann Energy Gmbh
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Batterietester, Block Akku, Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Mono Batterie, Tisch, Tische, Tischladegerät, 5707073, Ladegeräte & Batterietester
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag pro Stück € 4,50* € 22,24*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 22,54*
BUGcomputer 5 Tage pro Stück € 6,99* € 23,23*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 23,51*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 24,91*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  24,91* €  29,64 pro Stück
ab 4 Stück €  22,65* €  26,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
AccuPower AP 11500-1 HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 11,5Ah
AccuPower
€ 12,60* € 14,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG