Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WGPS606IS WLAN Printserver, 54g (WGPS606IS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
WGPS606IS WLAN Printserver, 54g (WGPS606IS)
Artikel-Nr.:  112IT-kf8ys5
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  WGPS606IS
EAN:  0606449039580

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Netzwerkkomponente (Bauteile)
Kategorie 4: Bridge (PC)
WGPS606IS WLAN Printserver, 54g
NETGEAR WGPS606 54 Mbps Wireless Print Server with 4-Port Switch
NETGEAR WGPS606 54 Mbps Wireless Print Server with 4-Port Switch - Bridge + 4-Port-Switch - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g
Herstellerartikelnummer (kurz): WGPS606IS
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > NETGEAR Inc.
Weitere Suchbegriffe: WGPS606IS
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 65,63*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 66,00*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 67,07*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 68,53*
buero2b_IT_com
12 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 77,57*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Netgear
WG511IS
€ 21,76*
€ 25,89
Zubehör
Netgear
WG311IS
€ 21,74*
€ 25,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG