Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

GPS Mouse für PDA A620 (90-A4CGP2001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-kf8axx
Hersteller:   Asus
Herst.-Nr.:   90-A4CGP2001
EAN:   4719543802120

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Unterhaltungselektronik
Kategorie 3: Unterhaltungselektronik (Teile)
Kategorie 4: KFZ-HiFi und KFZ-Navigationsgerät (Teile)
GPS Mouse für PDA A620
ASUS MP40
ASUS MP40 - GPS-Empfängermodul für Asus MyPal A620, A620BT
Herstellerartikelnummer (kurz): 90A4CGP2001
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > ASUSTeK Computer Inc.
Weitere Suchbegriffe: 90A4CGP2001
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 103,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  103,60* €  123,28 pro Stück
ab 4 Stück €  92,96* €  110,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
3Com Antenne 3/4dBi Dual-Band ceiling (3CWE592) 3Com/
3CWE592
€ 65,30* € 77,71
Ähnlich
3Com Antenne 6/8dBi Dual-Band hallway (3CWE597) 3Com/
3CWE597
€ 74,97* € 89,21
Ähnlich 3Com Antennenkabel 20ft (6m) ULL (3CWE581) 3Com/
3CWE581
€ 52,21* € 62,13
Ähnlich 3Com Antennenkabel 50ft (15m) ULL (3CWE582) 3Com/
3CWE582
€ 112,42* € 133,78
Ähnlich 3Com Antennenkabel 6ft (1,8m) ULL (3CWE580) 3Com/
3CWE580
€ 38,55* € 45,87
Ähnlich
DVD+R 4,7GB 16xspd Jewel Case 10 Stück (43508) Verbatim/
43508
€ 13,45* € 16,01
Ähnlich
DVD+R 4,7GB 16xspd Spindel 25 Stück (43500) Verbatim/
43500
€ 17,56* € 20,90
Ähnlich DVD-R 1,46GB 4xspd Jewel Case 5 Stück (43510) Verbatim/
43510
€ 12,95* € 15,41
Ähnlich Konica Garantiev. 1J Vor-Ort-Serv MC2400 (1760664-002) Konica Minolta/
1760664-002
€ 129,66* € 154,30
Ähnlich Konica Garantiev. 1J Vor-Ort-Serv MC2400 (1760664-005) Konica Minolta/
1760664-005
€ 111,05* € 132,15
Ähnlich
SP/FSC AC-Adapter LB C1110, S7010 (FUJ:CA01007-0930) Fujitsu Siemens/
FUJ:CA01007-0930
€ 42,11* € 50,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG