Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabel Lautsprecher 16G o.S. PureAV 30,5m (AV53102EA100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kf87ca
Hersteller:  Belkin
Herst.-Nr.:  AV53102EA100
EAN:  0722868532164

Artikeldetails:

Kategorie 1: Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kategorie 2: Kabel, Leitung
Kategorie 3: Energiekabel für Spezialanwendungen
Kategorie 4: Lautsprecherleitung
Kabel Lautsprecher 16G o.S. PureAV 30,5m
Belkin Pure AV Silver Series High-Performance AV53102EA100
Belkin Pure AV Silver Series High-Performance - Lautsprecherkabel - ohne Stecker - ohne Stecker - 30.5 m
Herstellerartikelnummer (kurz): AV53102EA100
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Belkin International Inc
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherleitung, AV53102EA100, HiFi|HiFi Cable|HiFi Kabel
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Misco 6 Tage € 2,69* € 40,77*
Avitos 2 Tage € 4,00* € 42,71*
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 49,01*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  49,01* €  58,32 pro Stück
ab 4 Stück €  40,41* €  48,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Carry Case/lNotebook Prestige Case Maxi (S26391-F119-L61)
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L61
€ 50,20* € 59,74
Ähnlich
CD-R 700MB 52xspd Spindel 25 Stück (47312)
k.A.
47312
€ 12,30* € 14,64
Ähnlich D-Link Antennen Extension Kabelkit 3m (ANT24-DLK3M)
D-Link
ANT24-DLK3M
€ 24,93* € 29,67
Ähnlich
HP Designjet 110plus/64MB 1200x600dpi A1 (C7796D#411)
HP
C7796D#411
€ 933,30* € 1.110,63
Ähnlich
HP Ersatzlampenkit für Projektor vp63x1 (L1695A)
HP
L1695A
€ 192,95* € 229,61
Ähnlich
HP Papier Foto-Laser hochgl.A4 100Blatt (Q6614A)
k.A.
Q6614A
€ 19,99* € 23,79
Ähnlich
HP Papier Superior Foto-LaserDINA4 150Bl (Q6616A)
k.A.
Q6616A
€ 19,99* € 23,79
Ähnlich
HP Papierzuführung A4 250Bl f CLJ2820AiO (Q3952A)
HP
Q3952A
€ 127,51* € 151,74
Ähnlich
Notebook Case Value, polyester (S26391-F119-L50)
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L50
€ 33,30* € 39,63
Ähnlich
Notebook Supreme Case Midi, Leather (S26391-F119-L70)
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L70
€ 77,99* € 92,81
Ähnlich PureAV SpeakerKabel mit Stecker 2,4m (AV53001EA08)
Belkin
AV53001EA08
€ 76,09* € 90,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG