Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EXSYS 4S RS-232 PCI Serielle Karte, 32 / 64 Bit, (EX-41054)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kf68gp
Hersteller:  Exsys
Herst.-Nr.:  EX-41054
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Serieller Controller

Artikeldetails:

Kategorie 1: Controller & Schnittstellenkarten
Kategorie 2: Serielle Karten, Verschiedene, Exsys

EXSYS 4S RS-232 PCI Serielle Karte, 32 / 64 Bit,
16C550 mit 16-Byte Buffer (EX-41054)
Anschlüsse: 4 x 9 Pol Sub-D Stecker
4 x 10 Pol Stecker für internen Anschluß
Exsys EX 41054
Herstellerartikelnummer (kurz): EX41054
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > EXSYS Vertriebs GmbH
Weitere Suchbegriffe: EX41054, Controller & Schnittstellenkarten
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Secomp 2 Tage € 6,90* € 39,90*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 40,17*
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 42,27*
4Office 1 Tag € 4,95* € 43,54*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 43,76*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  42,27* €  50,30 pro Stück
ab 4 Stück €  38,81* €  46,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 4mm 170m 36/72GB DAT72 (17204)
k.A.
17204
€ 16,21* € 19,29
Ähnlich
EXSYS 1S RS-232 PCI Serielle Karte, 32/64 Bit (12120152)
Exsys
EX-41051
€ 18,71* € 22,26
Ähnlich
EXSYS 2S RS-232 PCI Serielle Karte, 32 / 64 Bit (12120159)
Exsys
EX-41052
€ 20,50* € 24,40
Ähnlich
EXSYS 2S serielle PCI Karte mit 16C950 Chipsatz, 32 Bit (12120484)
Exsys
EX-43093
€ 19,75* € 23,50
Ähnlich
EXSYS 2S Serielle RS-232 PCI Karte, 16C950 Chipsatz (12120470)
Exsys
EX-43092
€ 19,67* € 23,41
Ähnlich
EXSYS 4S RS-232 PCI Serielle Karte, 32 / 64 Bit, EX-41054
Exsys
EX-41054
€ 43,54* € 51,81
Ähnlich
EXSYS 4S Serielle RS232 PCI Karte, 16C950 Chipsatz (12120471)
Exsys
EX-43094
€ 50,32* € 59,88
Ähnlich
EXSYS 8S RS-232 V.24 PCI Serielle Karte, 32/64 Bit (12120153)
Exsys
EX-41098
€ 103,53* € 123,20
Ähnlich
EXSYS FireWire IEEE 1394A + USB 2.0 PCI Karte (EX-6506E)
Exsys
EX-6506E
€ 28,23* € 33,59
Ähnlich
EXSYS Interner USB 2.0 Hub mit 4 Ports (EX-1164)
Exsys
EX-1164
€ 16,86* € 20,06
Ähnlich
EXSYS Konverter Serial ATA - IDE Festplatten (EX-3350)
Exsys
EX-3350
€ 34,91* € 41,54
Ähnlich
EXSYS Low Profil USB 2.0 PCI Karte mit 4 Ports, 64 Bit (EX-1065)
Exsys
EX-1065
€ 16,62* € 19,78
Ähnlich
EXSYS LowProfile 8S RS-232 V.24 PCI Serielle Karte, 32 Bit (12120498)
Exsys
EX-41298
€ 107,00* € 127,33
Ähnlich
EXSYS PCMCIA Karte auf 1 x seriellen Anschluß (EX-1350)
Exsys
EX-1350
€ 37,51* € 44,64
Ähnlich
EXSYS PCMCIA Karte auf 2 x seriellen Anschluß (EX-1352)
Exsys
EX-1352
€ 49,10* € 58,43
Ähnlich
EXSYS Universal PCI 32/64Bit Serielle RS-232 Karte (12120472)
Exsys
EX-41094-IS
€ 154,14* € 183,43
Ähnlich
EXSYS USB 2.0 - 10/100BaseTX RJ45 Netzwerkadapter (EX-1319)
Exsys
EX-1319
€ 28,56* € 33,99
Ähnlich
EXSYS USB 2.0 aktives Verlängerungskabel, Länge: 5 m (EX-1401)
Exsys
EX-1401
€ 13,54* € 16,11
Ähnlich
EXSYS USB 2.0 Gehäuse für 3,5" IDE Festplatten, Farbe: grau (EX-1435)
Exsys
EX-1435
€ 31,93* € 38,00
Ähnlich
EXSYS USB 2.0 PCI Karte mit 2 Ports, mit VIA Chipsatz (EX-1072)
Exsys
EX-1072
€ 10,38* € 12,35
Ähnlich
EXSYS USB Netzwerk Turbolink, Kabellänge 2,0 Meter, USB 2.0 (EX-1416)
Exsys
EX-1416
€ 19,79* € 23,55
Ähnlich Nylon Laptopt., 15.4"+17" schmal, schw. (NCR2)
CaseLogic
NCR2
€ 36,16* € 43,03
Ähnlich Original Resttonerbehälter für Tally Laserdrucker T 8008 (043341)
TallyGenicom
043341
€ 13,46* € 16,02
Ähnlich Switch NJ225 1xFX/SC 4x10/100TX managed (3CNJ225FX-SC)
3Com
3CNJ225FX-SC
€ 186,49* € 221,92
Ähnlich Switch NJ225 1xFX/ST 4x10/100TX managed (3CNJ225FX-ST)
3Com
3CNJ225FX-ST
€ 191,30* € 227,65
Ähnlich
Toner Black T8008 (043339)
k.A.
043339
€ 136,57* € 162,52
Ähnlich
Toner Cyan T8008 (043336)
k.A.
043336
€ 139,68* € 166,22
Ähnlich
Toner Gelb für T8008 (043338)
k.A.
043338
€ 139,68* € 166,22
Ähnlich
Toner Magenta T8008 (043337)
k.A.
043337
€ 139,68* € 166,22
Ähnlich Trommel für T8008 (043340)
k.A.
043340
€ 237,08* € 282,13
Ähnlich Webcam EasyCam USB 330K (50944)
Anubis
50944
€ 24,49* € 29,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG