Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-R 8cm 23/210 16x SL(5) neon (41482)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-kf3f0j
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  41482
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: EDV-Zubehör (nicht technisch)
Kategorie 3: Wechsel-Datenträger
Kategorie 4: CD-R, CD-RW
CD-R 8cm 23/210 16x SL(5) neon
CD-R 8cm 23 Minuten 210MB 16x Slimcase 5er Pack neon
Imation 41482
Herstellerartikelnummer (kurz): 41482
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: 41482
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 11,37*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,37* €  13,53 pro Stück
ab 4 Stück €  6,97* €  8,29 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
AirStation 20m Coaxial Antenna Cable (WLE-CC20)
Buffalo
WLE-CC20
€ 76,64* € 91,20
Ähnlich
AirStationPigtail AdapterOutdoor Antenna (WLE-LNC)
Buffalo
WLE-LNC
€ 19,82* € 23,59
Ähnlich
AirStationPro2.4GHz Outdoor Antenna (WLE-HG-DYG)
Buffalo
WLE-HG-DYG
€ 116,75* € 138,93
Ähnlich Garantie COVER+ VorOrtService SEEDG0120 (SEEDG0130)
Epson
SEEDG0130
€ 2.236,37* € 2.661,28
Ähnlich
HP ProCurve Switch 2124 24x10/100TX 1xSL (J4868A#ABB)
HP
J4868A#ABB
€ 156,61* € 186,37
Ähnlich Kensington Microsaver BULK 25 Stück (64021)
Acco
64021
€ 762,57* € 907,46
Ähnlich Konica Magicolor 6100 univ. Papierkas. (1710375-001)
Konica Minolta
1710375-001
€ 151,81* € 180,65
Ähnlich Module/TP>FENet SC MMF for Powerblade (AT-PB102)
Allied Telesyn
AT-PB102
€ 72,59* € 86,38
Ähnlich
Mounting Bracket for Outdoor Antenna (WLE-KG-VPA)
Buffalo
WLE-KG-VPA
€ 43,14* € 51,34
Ähnlich
NG Power Adapter ( 7,5VDC, 800mA ) (PWR-075-301)
Netgear
PWR-075-301
€ 12,29* € 14,63
Ähnlich Powerblade Modul TX-FX/ST MMF (AT-PB101)
Allied Telesyn
AT-PB101
€ 99,02* € 117,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG