Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tinte sw/far komp. Epson s020010 (318535)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kf3a9a
Hersteller:  Pelikan
Herst.-Nr.:  318535
EAN:  4018474318534

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Verbrauchsmaterial für Bürotechnik mit Druckausgabe
Kategorie 3: Inkjetdrucker-, Inkjetfax-Verbrauchsmaterial
Kategorie 4: Inkjetpatrone, Inkjetdruckkopf
Tinte sw/far komp. Epson s020010
Pelikan 318535
Pelikan - Druckerpatrone - 1 x Schwarz
Herstellerbeschreibung:
Druckerpatrone E01 913. Ersetzt Epson S0 20010. Inhalt: 115ml. Farbe: schwarz.

Herstellerartikelnummer (kurz): 318535
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Pelikan Holding
Weitere Suchbegriffe: 318535, Verbrauchsmaterial|Tinte|Drucker Tinte
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 21,28*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,28* €  25,32 pro Stück
ab 4 Stück €  13,97* €  16,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Fellowes CD/DVD Spring Turm, platin, für 25 CDs im Jewel (98325)
Fellowes
98325
€ 13,46* € 16,02
Ähnlich
Fellowes Tastatur-Handgelenkauflage Premium Gel, verstellbar (98735)
Fellowes
98735
€ 17,74* € 21,11
Ähnlich Kabel Tastaturverlängerung PS/2 6p 1,8m (F2N035B06)
Belkin
F2N035B06
€ 6,71* € 7,98
Ähnlich Patchkabel CAT5e 1m Grau Booted (A3L791B01M-B)
Belkin
A3L791B01M-B
€ 6,35* € 7,56
Ähnlich
Patchkabel CAT5e 2m Grau gesch Booted (A3L791B02M-HB)
Belkin
A3L791B02M-HB
€ 6,99* € 8,32
Ähnlich Patchkabel CAT5e 2m Grün Booted 30 (A3L791b02MBG-30)
Belkin
A3L791b02MBG-30
€ 29,62* € 35,25
Ähnlich Patchkabel CAT5e 5m Blau Booted 25 (A3L791b05MBB-25)
Belkin
A3L791b05MBB-25
€ 39,10* € 46,53
Ähnlich
Patchkabel CAT5e 5m Grau gesch Booted (A3L791B05M-HB)
Belkin
A3L791B05M-HB
€ 8,66* € 10,31
Ähnlich Regulator Pro" Netzwerk UPS 700 VA (F6C700-EUR)
Belkin
F6C700-EUR
€ 191,00* € 227,29
Ähnlich RS232, DB25 Kabel 1:1 belegt, m/m 5Meter (F3D111b05M)
Belkin
F3D111b05M
€ 11,73* € 13,96
Ähnlich Toner komp. EPL5000 6000S. schwarz (504704)
Pelikan
504704
€ 79,29* € 94,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG