Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NB Acer Zub Akku für Aspire 1406 (BT.A0201.001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
NB Acer Zub Akku für Aspire 1406 (BT.A0201.001)
Artikel-Nr.:  112IT-kf33s2
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  BT.A0201.001
EAN:  8032976005392

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kategorie 2: Akkumulator, Batterie
Kategorie 3: Gerätebatterie
Kategorie 4: Gerätebatterie
NB Acer Zub Akku für Aspire 1406
Acer BT.A0201.001
Acer - Laptop-Batterie Lithium-Ionen
Herstellerartikelnummer (kurz): BTA0201001
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Acer Inc.
Weitere Suchbegriffe: Notebook Zubehör, BTA0201001, Notebooks|NB Zubehör|NB Akku
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Avitos 13 Tage € 4,00* € 114,94*
buero2b_IT_com 12 Tage € 6,45* € 124,44*
TopDeal24 5 Tage Frei Haus € 135,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  124,44* €  148,08 pro Stück
ab 4 Stück €  114,67* €  136,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich APC zus Batterie f SUA750XLI/1000XLI 24V (SUA24XLBP)
APC
SUA24XLBP
€ 251,87* € 299,73
Ähnlich
Canon BJI-643BK Tintentank schwarz/ (1009A001)
Canon
1009A001
€ 27,60* € 32,84
Ähnlich CANON Nahlinse 250D (52mm) f. PS A30/40/ (2819A001)
Canon
2819A001
€ 60,46* € 71,95
Ähnlich
EATON Powerware 9120 externe Batterieerweiterung für 1500VA (05147368-5501)
Eaton
05147368-5501
€ 240,65* € 286,37
Ähnlich
EATON Powerware 9120 externe Batterieerweiterung für 700VA (05147366-5501)
Eaton
05147366-5501
€ 184,44* € 219,48
Ähnlich
EPSON Speicher (DIMM) 128MB (7000276)
Epson
7000276
€ 110,75* € 131,79
Ähnlich
EPSON Speicher (DIMM) 64MB (7000275)
Epson
7000275
€ 79,55* € 94,66
Ähnlich
HD Caviar SE/80GB ATA100 7200 8MB Bulk (WD800JB)
k.A.
WD800JB
€ 36,80* € 43,79
Ähnlich
HP eCare Pack LT6000 1J CTR 6-8 24x7 (U3367PE)
HP
U3367PE
€ 1.677,69* € 1.996,45
Ähnlich
Linse CS 3.5-8 mm DC-iris NTWK 2120+2420 (18613)
Axis
18613
€ 158,44* € 188,54
Ähnlich
SP/CQ Akku LiION Presario 2700 Serie (233477-001)
HP
233477-001
€ 106,31* € 126,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG