Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zub LCD-Wall-1 Wandhalterung (MPS9200172)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Zub LCD-Wall-1 Wandhalterung (MPS9200172)
Artikel-Nr.:  112IT-kf2vsj
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  MPS9200172
EAN:  4009729017760

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Büroeinrichtung
Kategorie 3: Organisationsmittel (Tisch, Büroeinrichtung)
Kategorie 4: Bildschirm-Schwenkarm
Zub LCD-Wall-1 Wandhalterung
Eizo LCD-WALL-1
Eizo - Wandmontagesatz - Grau
Herstellerbeschreibung:
Bildschirm-Schwenkarm JetMaster NOVUS JetMaster Wandhalter lichtgrau. 0. In fester Position, aber dreh und schwenkbar. Fest mm. 0 mm. 42º Grad. 100 x 100 mm. 42º Grad, ja. Nein. Material: Stahlblech. Farbe: lichtgrau. Tragkraft: 7,5 kg. Befestigung mit: an der Wand.

24310302S01: 7,5
24310302S10: nein
24310302S11: Stahlblech
24310302S12: lichtgrau
Produkt-Name: NOVUS JetMaster Wandhalter lichtgrau
Produkt-Typbezeichnung: Flachbildschirmhalter
24310302S02: fest
24310302S03: 42º
24310302S04: 42º
24310302S05: ja
24310302S08: 100 x 100
24310302S09: an der Wand
Herstellerartikelnummer (kurz): MPS9200172
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
mcbuero 2 Tage pro Stück Frei Haus € 63,31*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 67,60*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 68,26*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 71,88*
buero2b_IT_com 12 Tage pro Stück € 6,45* € 87,60*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  87,60* €  104,24 pro Stück
ab 4 Stück €  78,27* €  93,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
12mm lam.Band gelb/schwarz (TX631)
k.A.
TX631
€ 26,87* € 31,98
Ähnlich
18mm lam.Band gelb/schwarz (TX641)
k.A.
TX641
€ 30,43* € 36,21
Ähnlich
24mm Band farblos/schwarz (TX151)
k.A.
TX151
€ 32,21* € 38,33
Ähnlich
24mm lam.Band gelb/schwarz (TX-651)
k.A.
TX-651
€ 33,92* € 40,36
Ähnlich
24mm lam.Band schwarz/grün (TZ751)
k.A.
TZ751
€ 22,21* € 26,43
Ähnlich
Brother Farbband schw auf weiß f P-Touch (TX241)
Brother
TX241
€ 27,18* € 32,34
Ähnlich
NEC Ersatzlampe MT850/1050/1056 (MT50LP) (50020066)
NEC
50020066
€ 332,91* € 396,16
Ähnlich
novus JetMaster Wandhalter, anthrazit (5242845)
novus
920+0175
€ 67,60* € 80,44
Ähnlich
novus JetMaster Wandhalter, lichtgrau 920+0172
SCHNEIDER
920+0172
€ 68,26* € 81,23
Ähnlich
P-touch Band TZ-354 24mm sw/gold (TZ354)
Brother
TZ354
€ 27,42* € 32,63
Ähnlich
SP/CQ AC-Adapter Evo N110/N115/N180 (180675-001)
HP
180675-001
€ 51,40* € 61,17
Ähnlich SP/HP Cable Kit Jet Direct DJ2000C (C5875-60001)
HP
C5875-60001
€ 13,87* € 16,51
Ähnlich
SP/HP Overlay CLJ 45x0 deutsch (C4084-40005)
HP
C4084-40005
€ 7,94* € 9,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG