Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HERMA Fotokarton, 230x297 mm, weiß, 10 Blatt (7571)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
HERMA Fotokarton, 230x297 mm, weiß, 10 Blatt (7571)
Artikel-Nr.:  112-mzguz
Hersteller:  Herma
Herst.-Nr.:  7571
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Geschenkartikel, Privatbedarf, Partyartikel
Kategorie 3: Album (Zubehör
Kategorie 4: Fotoalbum-Einlegeblatt
HERMA Fotokarton, 230x297 mm, weiß, 10 Blatt
Fotokarton für die perfekte Aufbewahrung Ihrer persönlichen Erinnerungen. Sulfatfreier, fotofreundlicher Spezialkarton mit angeklebtem Schutzblatt aus Strukturpapier. Mit Eurolochung, passend zu allen HERMA Ringalben und Ordnern. Blattformat 230 x 297 mm.
Format (mm): 230 x 297 mm
Farbe: weiß
Blatt/Packg.: 10 Blatt
Grammatur (gr/m²): 220 gr/m²
Herstellerartikelnummer (kurz): 7571
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > HERMA GmbH
Weitere Suchbegriffe: 7571, Aufbewahren, Archivieren, Archivierung
Angebote (14)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_com
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,03*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 3,25*
14 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 3,37*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,52*
5 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Herma
7587
€ 4,79*
€ 5,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG