Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfbatterie VARLithium CR2016 3V 85MAH (06016 101 401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Knopfbatterie VARLithium CR2016 3V 85MAH (06016 101 401)
Artikel-Nr.:  112-mrw3xsh
Hersteller:  Spectrum
Herst.-Nr.:  06016 101 401
EAN:  4008496276639

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Geschäftsausstattung
Kategorie 2: Batterien,Accus+Lage

Knopfbatterie VARLithium CR2016 3V 85MAH
Achtung: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
Typ/Spannung: CR 2016, 3 V
Kapazität: 90 mAh
Herstellerartikelnummer (kurz): 06016101401
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Spectrum Brands
Weitere Suchbegriffe: ISDN, Knopfzelle Taschenrechner, Lithium, Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Varta, 06016101401, Geschäftsausstattung, Batterien
Angebote (20)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 0,58*
Elwitec 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 0,72*
KABUCO 2 Tage 1 pro Stück € 4,00* € 1,00*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 1,01*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 1,27*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,27* €  1,51 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG