Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2 CR 5 Photobatterie (06203 301 401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
2 CR 5 Photobatterie (06203 301 401)
Artikel-Nr.:  112-mrw3xsc
Hersteller:  Spectrum
Herst.-Nr.:  06203 301 401
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Geschäftsausstattung
Kategorie 2: Batterien,Accus+Lage

2 CR 5 Photobatterie
Achtung: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
Typ/Spannung: 2CR5, 6 V
Kapazität: 1600 mAh
Herstellerartikelnummer (kurz): 06203301401
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Spectrum Brands
Weitere Suchbegriffe: 06203301401, Geschäftsausstattung, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 6,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,12* €  7,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Batterie HighEnergy Baby (C) 2St (4914 121 412)
Spectrum
4914 121 412
€ 2,06* € 2,45
Ähnlich
Batterie HighEnergy E-Block (1604D) (4922 121 411)
Spectrum
4922 121 411
€ 2,40* € 2,86
Ähnlich
Batterie HighEnergy Micro (AAA) 4St (4903 121 414)
Spectrum
4903 121 414
€ 2,31* € 2,75
Ähnlich
Batterie HighEnergy Mignon (AA) 4St (4906 121 414)
Spectrum
4906 121 414
€ 2,23* € 2,65
Ähnlich
Batterie HighEnergy Mono (D) 2St (4920 121 412)
Spectrum
4920 121 412
€ 3,22* € 3,83
Ähnlich
Batterie Maxi Tech Micro (AAA) 4St (4703 101 404)
Spectrum
4703 101 404
€ 2,73* € 3,25
Ähnlich
Mignon VARMaxi-Tech Mignon 4St. AI-MN 1,5V (4706 101 404)
Spectrum
4706 101 404
€ 2,60* € 3,09
Ähnlich
Photo-Accu Mignon (AA) (05706 301 402)
Spectrum
05706 301 402
€ 9,28* € 11,04
Ähnlich Sony DVD-R(recordable)16x 25er Spindel (20X5DMRSP-ITC)
Sony
20X5DMRSP-ITC
€ 15,04* € 17,90
Ähnlich Sony Micro Vault Midi USB 2.1 1GB (USM1GM)
Sony
USM1GM
€ 12,04* € 14,33
Ähnlich Sony Micro Vault Midi USB 2.2 2GB (USM2GR)
Sony
USM2GR
€ 15,11* € 17,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG