Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sekundenkleber 3 g TUBE (45570)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Sekundenkleber 3 g TUBE (45570)
Artikel-Nr.:   112-mruebjf
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   45570
EAN:   4026700455700

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Klebematerial (Büro, Basteln)
Kategorie 3: Klebstoff (Büro, Basteln)
Kategorie 4: Sekundenkleber (Büro, Basteln)
Sekundenkleber 3 g TUBE
Flüssiger Sekundenkleber in der Pipette zum punktgenauen Dosieren. Für Gummi, Metall, Porzellan, Hart-Kunststoffe, Resopal®, Bakelit® und Duroplast.
Inhalt: 3 g
Herstellerartikelnummer (kurz): 45570
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: Sofortkleber, Sofortklebstoff, Universalkleber, Vielzweckkleber, 45570, Rund um den Schreibtisch
Angebote (15)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage 1 pro Stück € 7,50* € 2,11*
Corporate_Express 2 Tage 1 pro Stück € 4,50* € 2,25*
Inmac 1 Tag 5 pro Stück € 5,95* € 2,38*
eOfficeShop 2 Tage 1 pro Stück € 7,50* € 2,67*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 2,80*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,80* €  3,33 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Alleskleber extra 31g TUBE (46015)
k.A.
46015
€ 1,52* € 1,81
Ähnlich
Alleskleber flinke flasche 100g OHNE LÖSUNGSMITTEL (46370)
k.A.
46370
€ 2,99* € 3,56
Ähnlich
Alleskleber flinke flasche 35g (46300)
k.A.
46300
€ 1,99* € 2,37
Ähnlich
Alleskleber flinke flasche 40g OHNE LÖSUNGSMITTEL (46340)
k.A.
46340
€ 2,01* € 2,39
Ähnlich
Alleskleber flinke flasche 90g (46315)
k.A.
46315
€ 2,87* € 3,42
Ähnlich
Klebstoff Plus Sofortfest 35g
UHU
45705
€ 5,39* € 6,41
Ähnlich
Klebstoff Pritt Alleskleber 100g
Henkel
WA26
€ 2,79* € 3,32
Ähnlich
Klebstoff Pritt Alleskleber 35 gr. o.Lös.m.
Henkel
WA24
€ 1,35* € 1,61
Ähnlich Klebstoff Rollkleber geruchlos hellblau 30ml f.Papier
Pentel
ER153
€ 1,31* € 1,56
Ähnlich Klebstoff Rollkleber Refill 300 ml
Pentel
ERS
€ 7,05* € 8,39
Ähnlich
Klebstoff Schraubensicher 7,5 g Flasche
UHU
45555
€ 5,49* € 6,53
Ähnlich Klebstoff Sekunden Blitz-Gel 3g WA 98
Pelikan
321505
€ 34,08* € 40,56
Ähnlich
Klebstoff Sekunden Blitzschn. 3g
UHU
45570
€ 2,11* € 2,51
Ähnlich Klebstoff Sekundenkleber gel 10g
UHU
48720
€ 27,90* € 33,20
Ähnlich
Klebstoff Tube Alleskleber 125g
UHU
45050
€ 2,96* € 3,52
Ähnlich
Sekunden Alleskleber 3g TUBE INFOKARTE (46130)
k.A.
46130
€ 2,79* € 3,32
Ähnlich
Sekundenkleber Pattex Blitzschnell HK PSK
Henkel
321497
€ 2,59* € 3,08
Ähnlich
UHU Alleskleber Flinke Flasche, lösemittelhaltig, 35 g (46300)
UHU
46300
€ 1,78* € 2,12
Ähnlich
UHU Alleskleber Flinke Flasche, lösemittelhaltig, 90 g (46315)
UHU
46315
€ 2,59* € 3,08
Ähnlich
UHU Alleskleber, lösemittelhaltig, 45 g (45045)
UHU
45045
€ 1,63* € 1,94
Ähnlich
UHU Bastelkleber, lösemittelfrei, 60 g in Standtube (47735)
UHU
47735
€ 2,97* € 3,53
Ähnlich
UHU extra Alleskleber, lösemittelhaltig, 31 g (46015)
UHU
46015
€ 1,54* € 1,83
Ähnlich
UHU Heißklebepatrone HT80, 500 g, transparent und elastisch (47880)
UHU
47880
€ 8,27* € 9,84
Ähnlich
UHU Klebepatrone, 125 g, transparent (48620)
UHU
48620
€ 3,14* € 3,74
Ähnlich
UHU Luftentfeuchter Nachfüllbeutel, 1000 g (47085)
UHU
47085
€ 5,29* € 6,30
Ähnlich
UHU Luftentfeuchter Nachfüllbeutel, 450 g (47135)
UHU
47135
€ 2,63* € 3,13
Ähnlich
UHU Luftentfeuchter, 450 g, für Räume bis 35 cbm (47130)
UHU
47130
€ 5,47* € 6,51
Ähnlich
UHU Niedertemperatur-Klebepistole LT 110 (48610)
UHU
48610
€ 17,96* € 21,37
Ähnlich
UHU Niedertemperatur-Klebepistole LT 110XL (48615)
UHU
48615
€ 35,14* € 41,82
Ähnlich
UHU Sekundenkleber blitzschnell gel, lösemittelhaltig, 3 g (5651133)
UHU
48790
€ 2,81* € 3,34
Ähnlich
UHU Sekundenkleber blitzschnell, lösemittelhaltig, 10g (5650621)
UHU
48795
€ 4,84* € 5,76
Ähnlich
UHU stic Klebestift lösemittelfrei, 40 g (70)
UHU
70
€ 1,55* € 1,84
Ähnlich
UHU stic Klebestift lösemittelfrei, 8,2 g (60)
UHU
60
€ 0,56* € 0,67
Ähnlich
UHU Vielzweckkleber Flinke Flasche, lösemittelfrei, 100 g (46370)
UHU
46370
€ 2,52* € 3,00
Ähnlich
UHU Vielzweckkleber Flinke Flasche, lösemittelfrei, 40 g (46340)
UHU
46340
€ 1,79* € 2,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG