Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alleskleber 35g TUBE (45015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Alleskleber 35g TUBE (45015)
Artikel-Nr.:   112-mruebiq
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   45015
EAN:   k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Klebematerial (Büro, Basteln)
Kategorie 3: Klebstoff (Büro, Basteln)
Kategorie 4: Alleskleber (Büro)
Alleskleber 35g TUBE
Flüssiger Universalkleber aus Kunstharz. Für Papier, Pappe, Karton, Filz, Textil, Glas, Leder und Porzellan.
Inhalt: 35 g
Herstellerartikelnummer (kurz): 45015
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: 45015, Rund um den Schreibtisch
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 1,78*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,78* €  2,12 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Alleskleber extra 31g TUBE (46015)
k.A.
46015
€ 1,52* € 1,81
Ähnlich
Alleskleber flinke flasche 35g (46300)
k.A.
46300
€ 1,99* € 2,37
Ähnlich
Alleskleber flinke flasche 40g OHNE LÖSUNGSMITTEL (46340)
k.A.
46340
€ 2,01* € 2,39
Ähnlich
Alleskleber flinke flasche 90g (46315)
k.A.
46315
€ 2,87* € 3,42
Ähnlich
Sekunden Alleskleber 3g TUBE INFOKARTE (46130)
k.A.
46130
€ 2,79* € 3,32
Ähnlich
Sekundenkleber 3 g TUBE (45570)
k.A.
45570
€ 2,80* € 3,33
Ähnlich
UHU Alleskleber Flinke Flasche, lösemittelhaltig, 35 g (46300)
UHU
46300
€ 1,78* € 2,12
Ähnlich
UHU Alleskleber Flinke Flasche, lösemittelhaltig, 90 g (46315)
UHU
46315
€ 2,59* € 3,08
Ähnlich
UHU extra Alleskleber, lösemittelhaltig, 31 g (46015)
UHU
46015
€ 1,54* € 1,83
Ähnlich
UHU Vielzweckkleber Flinke Flasche, lösemittelfrei, 100 g (46370)
UHU
46370
€ 2,52* € 3,00
Ähnlich
UHU Vielzweckkleber Flinke Flasche, lösemittelfrei, 40 g (46340)
UHU
46340
€ 1,79* € 2,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG