Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schirmständer 28,5l sw RAL7016 STAHL PERFORIERT ANTHRAZIT (A290002691)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Schirmständer 28,5l sw RAL7016 STAHL PERFORIERT ANTHRAZIT (A290002691)
Artikel-Nr.:  112-mrm9p7w
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  A290002691
EAN:  8710968470037

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Büroeinrichtung
Kategorie 3: Empfang (Büroeinrichtung)
Kategorie 4: Schirmständer
Schirmständer 28,5l sw RAL7016 STAHL PERFORIERT ANTHRAZIT
Aus Stahl, perforiert. Größe: 260 x 620 mm (Ø x H).
Farbe: anthrazit
Herstellerartikelnummer (kurz): A290002691
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Smead Manufacturing Company
Weitere Suchbegriffe: A290002691, Büro- und EDV-Möbel Beleuchtung
Angebote (4)
Versand
Netto
^
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 27,89*
TecServ 2 Tage € 4,50* € 32,54*
4Office 1 Tag € 4,95* € 36,03*
Office-Butler 1 Tag € 4,95* € 36,94*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  27,89* €  33,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Design-Mappenboy 1-bahnig MATTSW/EDELSTAHL (A65861419)
Smead
A65861419
€ 110,26* € 131,21
Ähnlich
Design-Mappenboy 2-bahnig MATTSW/EDELSTAHL (A65862719)
Smead
A65862719
€ 183,50* € 218,37
Ähnlich
Design-Mappenboy doppelbahnig absch (A65863719)
Smead
A65863719
€ 216,24* € 257,33
Ähnlich
Design-Mappenboy einbahnig (A65860419)
Smead
A65860419
€ 105,01* € 124,96
Ähnlich
Info-Boy silbermetallic-anthrazit (A64861219)
Smead
A64861219
€ 148,41* € 176,61
Ähnlich
Papierkorb Ecomomy 14,7l Stahl HAMMERSCHLAG ANTHRAZIT (A2910591)
Smead
A2910591
€ 10,07* € 11,98
Ähnlich
Papierkorb Stahl 14,7l gr RAL7016 20 REIHEN PERFORIERT ANTHRAZIR (A290003591)
Smead
A290003591
€ 13,56* € 16,14
Ähnlich
PC Desk silbermetallic-anthrazit (A78060219A)
Smead
A78060219A
€ 156,12* € 185,78
Ähnlich
Printer-Boy silbermetallic-anthrazit (A64862219)
Smead
A64862219
€ 125,34* € 149,15
Ähnlich
Schirmständer 28,5l si RAL 9006 STAHL PERFORIERT SILBERMETALLIC
Smead
A290002618
€ 29,85* € 35,52
Ähnlich
Schirmständer 28,5l sw RAL7016 STAHL PERFORIERT ANTHRAZIT
Smead
A290002691
€ 32,54* € 38,72
Ähnlich
Schirmständer 28,5l sw RAL9005 STAHL PERFORIERT SW
Smead
A29000269
€ 29,85* € 35,52
Ähnlich Schirmständer ProfiLine Basekt silber
Hailo
0990-0609
€ 27,78* € 33,06
Ähnlich
Standascher m. Flammenlöschkopf (A29263691)
Smead
A29263691
€ 50,35* € 59,92
Ähnlich
Standascher, Höhe 620mm, Durchm. (A29262691)
Smead
A29262691
€ 48,28* € 57,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG