Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Schreibgerät, Spitzer, Radier- und Korrekturmittel
Kategorie 3: Spitzer, Radierer, Korrekturmittel (Zubehör)
Kategorie 4: Kassette für Korrekturroller
Nachfüllkassett 8,4mm f.Korrekturroller
Zum Nachfüllen des tesa® Korrekturrollers nachfüllbar. Weißes Korrekturband.
Korrekturband: 4,2 mm x 14 m
Herstellerartikelnummer (kurz): 5988100005
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.