Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brieföffner gekrümmt ed.stahl LÄNGE 16,6CM GRIFF KUNSTSTOFF SW (7500390)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Brieföffner gekrümmt ed.stahl LÄNGE 16,6CM GRIFF KUNSTSTOFF SW (7500390)
Artikel-Nr.:  112-mrkmqz1
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  7500390
EAN:  4002390013604

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Arbeitsplatz-Zubehör (Büro)
Kategorie 3: Schreibtisch-Ausstattung (Büro)
Kategorie 4: Brieföffner, Briefbesteck
Brieföffner gekrümmt ed.stahl LÄNGE 16,6CM GRIFF KUNSTSTOFF SW
Gekrümmte Klinge aus rostfreiem Edelstahl. Griff aus Kunststoff. Länge: 16,6 cm. 3 Jahre Garantie.
Farbe Griff: schwarz
Herstellerartikelnummer (kurz): 7500390
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Jakob Maul GmbH
Weitere Suchbegriffe: 7500390, Verpacken und Versenden
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Rochaden 3 Tage 12 pro Stück € 5,50* € 1,27*
mcbuero 3 Tage 12 pro Stück € 5,87* € 1,35*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 1,46*
TecServ 2 Tage 1 pro Stück € 7,50* € 1,55*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 1,62*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,46* €  1,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Brieföffner gekrümmt ed.stahl LÄNGE 16,6CM GRIFF KUNSTSTOFF RO
Maul
7500325
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich
Brieföffner gekrümmt ed.stahl LÄNGE 16,6CM GRIFF KUNSTSTOFF SW
Maul
7500390
€ 1,55* € 1,84
Ähnlich
Brieföffner KU-Griff ed.stahl LÄNGE 22,5CM KLINGE GERADE
Maul
7522096
€ 2,56* € 3,05
Ähnlich
Brieföffner KU-Griff ed.stahl LÄNGE 25CM KLINGE ABGEKRÖPFT
Maul
7524096
€ 3,21* € 3,82
Ähnlich
Brieföffner, Klinge abgekröpft, Griff mit Prägelinien, nickel
Maul
7513096
€ 23,40* € 27,85
Ähnlich Brieföffner, Klinge abgekröpft, Länge 25cm, mit Holzgriff (7534096)
Maul
7534096
€ 2,86* € 3,40
Ähnlich
Brieföffner, Klinge gerade, Griff mit cm/Zoll-Einteilung, nickel
Maul
7507596
€ 21,00* € 24,99
Ähnlich Brieföffner, Klinge gerade, Länge 22,5cm mit Holzgriff (7532096)
Maul
7532096
€ 2,32* € 2,76
Ähnlich
Brieföffner, Klinge gerade, mit gummiertem Kunststoffgriff, nickel
Maul
7523096
€ 31,20* € 37,13
Ähnlich
Brieföffner, Klinge gerade, schmale Klinge, nickel
Maul
7501596
€ 19,20* € 22,85
Ähnlich
Brieföffner, Länge 22,5cm, mit gummierter Griffzone schwarz (7543090)
Maul
7543090
€ 3,34* € 3,97
Ähnlich
Brieföffner, mit Kunststoffgriff schwarz, Länge 22,5cm (7542090)
Maul
7542090
€ 3,12* € 3,71
Ähnlich Elektrischer Brieföffner, schwarz, Batteriebetrieb (7561890)
Maul
7561890
€ 6,67* € 7,94
Ähnlich
HEBEL Pinnwand aus Kork mit Holzrahmen, Maße: 1200 x 800 mm (2708170)
Maul
2708170
€ 23,70* € 28,20
Ähnlich
HEBEL Weißwandtafel mit Holzrahmen, (B)400 x (H)300 mm (2533002)
Maul
2533002
€ 5,44* € 6,47
Ähnlich
Klemmer mauly 16mm sw 12St METALL KLEMMWEITE 5MM (2141690)
Maul
2141690
€ 0,83* € 0,99
Ähnlich
MAUL Schreibmappe mit Folienüberzug, DIN A4, blau, (2339537)
Maul
2339537
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
MAUL Schreibmappe mit Folienüberzug, DIN A4, rot, (2339525)
Maul
2339525
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
MAUL Schreibmappe mit Folienüberzug, DIN A4, schwarz, (2339590)
Maul
2339590
€ 2,60* € 3,09
Ähnlich
MAUL Schreibplatte mit Folienüberzug, DIN A4, blau, (2335537)
Maul
2335537
€ 1,74* € 2,07
Ähnlich
MAUL Schreibplatte mit Folienüberzug, DIN A4, rot, (2335525)
Maul
2335525
€ 1,74* € 2,07
Ähnlich
MAUL Schreibplatte mit Folienüberzug, DIN A4, schwarz, (2335590)
Maul
2335590
€ 1,46* € 1,74
Ähnlich
MAULtec S Solar Briefwaage, Tragkraft: 2 kg, weiß (1492002)
Maul
1492002
€ 36,30* € 43,20
Ähnlich Set Brieföffner 750 03 und Schere 766 06 (7593690)
Maul
7593690
€ 3,16* € 3,76
Ähnlich Set Brieföffner 752 20 und Schere 766 08 und Cutter (7594990)
Maul
7594990
€ 4,03* € 4,80
Ähnlich Set Brieföffner 752 30 und Schere 769 08 (7596990)
Maul
7596990
€ 5,73* € 6,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG