Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Solartechnik Auflage 30x30cm MAULPARCEL S 35KG GR (1743582)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Solartechnik Auflage 30x30cm MAULPARCEL S 35KG GR (1743582)
Artikel-Nr.:  112-mrkmqxs
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  1743582
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Arbeitsplatz-Zubehör (Büro)
Kategorie 3: Waage (Büro)
Kategorie 4: Elektronische Paketwaage (Büro)
Solartechnik Auflage 30x30cm MAULPARCEL S 35KG GR
Solar-Paketwaage mit einer Funktionstaste: Ein – Aus – Tara (Zuwiegen) – Hold. Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes. Automatische Nullstellung. Abschaltautomatik. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff. Wiegeteller 300 x 300 mm. Größe: 330 x 415 x 100 mm. Farbe: grau. 3 Jahre Garantie. Patentiertes Mess-System, Gehäusekonzept.
Ausführung: Tragkraft: 35 kg, Teilung: 20
Herstellerartikelnummer (kurz): 1743582
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Jakob Maul GmbH
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Solartechnik, 1743582, Verpacken und Versenden, Waagen
Angebote (16)
Versand
Netto
^
Rochaden 3 Tage € 5,50* € 129,84*
BueroExtra24 2 Tage € 5,50* € 130,85*
ELBA-OfficeShop 5 Tage Frei Haus € 132,28*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 133,22*
mcbuero 3 Tage Frei Haus € 133,75*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  133,22* €  158,53 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Brieföffner gekrümmt ed.stahl LÄNGE 16,6CM GRIFF KUNSTSTOFF SW (7500390)
Maul
7500390
€ 1,46* € 1,74
Ähnlich
HEBEL Pinnwand aus Kork mit Holzrahmen, Maße: 1200 x 800 mm (2708170)
Maul
2708170
€ 23,70* € 28,20
Ähnlich
HEBEL Weißwandtafel mit Holzrahmen, (B)400 x (H)300 mm (2533002)
Maul
2533002
€ 5,44* € 6,47
Ähnlich
Klemmer mauly 16mm sw 12St METALL KLEMMWEITE 5MM (2141690)
Maul
2141690
€ 0,83* € 0,99
Ähnlich
MAUL Schreibmappe mit Folienüberzug, DIN A4, blau, (2339537)
Maul
2339537
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
MAUL Schreibmappe mit Folienüberzug, DIN A4, rot, (2339525)
Maul
2339525
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
MAUL Schreibmappe mit Folienüberzug, DIN A4, schwarz, (2339590)
Maul
2339590
€ 2,60* € 3,09
Ähnlich
MAUL Schreibplatte mit Folienüberzug, DIN A4, blau, (2335537)
Maul
2335537
€ 1,74* € 2,07
Ähnlich
MAUL Schreibplatte mit Folienüberzug, DIN A4, rot, (2335525)
Maul
2335525
€ 1,74* € 2,07
Ähnlich
MAUL Schreibplatte mit Folienüberzug, DIN A4, schwarz, (2335590)
Maul
2335590
€ 1,46* € 1,74
Ähnlich
MAULparcel S Solar Paketwaage, Tragkraft: 20 kg, Farbe: grau 17420-82
Maul
17420-82
€ 128,11* € 152,45
Ähnlich
MAULparcel S Solar Paketwaage, Tragkraft: 35 kg, Farbe: grau 17435-82
Maul
17435-82
€ 135,12* € 160,79
Ähnlich
MAULparcel S Solar Paketwaage, Tragkraft: 50 kg, Farbe: grau 17450-82
Maul
17450-82
€ 134,26* € 159,77
Ähnlich Paketwaage Compact 24kg/20g blau 322x300x60mm elektro.
WEDO
507724
€ 149,58* € 178,00
Ähnlich Paketwaage el.b.50kg Edelstahl schwarz 21x10x5cm Teil.50g
Maul
1775090
€ 183,54* € 218,41
Ähnlich
Paketwaage elektr. bis 50Kg 31,5x31,5x6
WEDO
507750
€ 171,52* € 204,11
Ähnlich Paketwaage elektron. bis 100kg schwarz Teil.50/100g
Maul
1779190
€ 194,51* € 231,47
Ähnlich Paketwaage elektron. bis 50kg schwarz 21x10x5cm Teil.50g
Maul
1765090
€ 165,99* € 197,53
Ähnlich
Paketwaage MAULpacel E si/sw Teilung:50g bis 50kg
Maul
1735090
€ 104,84* € 124,76
Ähnlich Paketwaage MAULparcel, 20 kg, separates Bedienpult schwarz (1762090)
Maul
1762090
€ 146,70* € 174,57
Ähnlich Paketwaage MAULparcel, 35 kg, separates Bedienpult schwarz (1763590)
Maul
1763590
€ 150,29* € 178,85
Ähnlich Paketwaage MAULparcel, 50 kg, Bedienpult, Schnittstelle schwarz (1765190)
Maul
1765190
€ 180,49* € 214,78
Ähnlich
Paketwaage MAULparcel, 50 kg, separates Bedienpult, STAMPIT BUSINESS schwarz (1769590)
Maul
1769590
€ 256,00* € 304,64
Ähnlich
Paketwaage MAULparcel, 50 kg, separates Bedienpult, STAMPIT HOME schwarz (1769490)
Maul
1769490
€ 188,76* € 224,62
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 2000 g, blau
Maul
1512037
€ 45,36* € 53,98
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 2000 g, grau
Maul
1512082
€ 45,66* € 54,34
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 2000 g, schwarz
Maul
1512090
€ 45,39* € 54,01
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 2000 g, weiß
Maul
1512002
€ 46,34* € 55,14
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 3000 g, weiß
Maul
1513002
€ 46,49* € 55,32
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 5000 g, weiß
Maul
1515002
€ 49,77* € 59,23
Ähnlich
Solar-Portowaage MAULtronic S porto, 2000 g, weiß
Maul
1513102
€ 58,69* € 69,84
Ähnlich
Solar-Päckchenwaage MAUL logic S, 10 kg, weiß
Maul
1529102
€ 66,11* € 78,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG