Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult höhenverstellbar holz 72 BIS 118CM, HOLZPLATTE 60X52CM (9304070)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Stehpult höhenverstellbar holz 72 BIS 118CM, HOLZPLATTE 60X52CM (9304070)
Artikel-Nr.:  112-mrkmq1f
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  9304070
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Büroeinrichtung
Kategorie 3: Tisch (Büroeinrichtung)
Kategorie 4: Pult
Stehpult höhenverstellbar holz 72 BIS 118CM, HOLZPLATTE 60X52CM
Stehpult mit einer ergonomisch angepassten halbrunden Arbeitsplatte für wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen. Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, fördert die Durchblutung, verringert die Belastung der Wirbelsäule, verbessert die Arbeitseffizienz. Tragkraft: 30 kg. Die Platte ist stufenlos verstellbar von ca. 720 – 1180 mm Höhe über Boden und um 10° nach vorne neigbar. Teleskopsäule aus stabilem Stahl sanft absenkbar durch Airpolster-Technik. Aluminium-Druckguss-Fußkreuz mit 5 Leichtlaufrollen, davon 2 mit Bremse. Plattengröße: 600 x 520 mm (B x T), abgerundet. Plattenstärke: 23 mm. 3 Jahre Garantie.
Ausführung: mehrschichtverleimte Multiplex
Farbe: Buche
Herstellerartikelnummer (kurz): 9304070
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Jakob Maul GmbH
Weitere Suchbegriffe: 9304070, Büro- und EDV-Möbel Beleuchtung
Angebote (18)
Versand
Netto
^
BueroExtra24 2 Tage € 5,50* € 224,57*
Rochaden 3 Tage Frei Haus € 224,58*
4Office 1 Tag € 4,95* € 225,76*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 237,71*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 240,19*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  237,71* €  282,87 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Brieföffner gekrümmt ed.stahl LÄNGE 16,6CM GRIFF KUNSTSTOFF SW (7500390)
Maul
7500390
€ 1,46* € 1,74
Ähnlich
HEBEL Weißwandtafel mit Holzrahmen, (B)400 x (H)300 mm (2533002)
Maul
2533002
€ 5,44* € 6,47
Ähnlich
Klemmer mauly 16mm sw 12St METALL KLEMMWEITE 5MM (2141690)
Maul
2141690
€ 0,83* € 0,99
Ähnlich
Maul Ergonomisches Stehpult/9304070 silber/buche
Maul
93040-70
€ 225,76* € 268,65
Ähnlich
MAUL Ergonomisches Tischpult, Platte aus Buche (5693231)
Maul
93010-70
€ 155,00* € 184,45
Ähnlich
MAUL Klemmbinder DIN A4, Deckel grau marmoriert (2404490)
Maul
2404490
€ 12,98* € 15,45
Ähnlich
MAUL Schreibmappe mit Folienüberzug, DIN A4, blau, (2339537)
Maul
2339537
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
MAUL Schreibmappe mit Folienüberzug, DIN A4, rot, (2339525)
Maul
2339525
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
MAUL Schreibplatte mit Folienüberzug, DIN A4, blau, (2335537)
Maul
2335537
€ 1,74* € 2,07
Ähnlich
MAUL Schreibplatte mit Folienüberzug, DIN A4, rot, (2335525)
Maul
2335525
€ 1,74* € 2,07
Ähnlich
Maul Stehtisch/9323070 silber/buche
Maul
93230-70
€ 108,74* € 129,40
Ähnlich
Profi-Monitorpult mit Flachbildschirmträger, holz
Maul
9317070
€ 332,05* € 395,14
Ähnlich
Profi-Monitorpult, Platte aus Buche, holz
Maul
9316070
€ 376,10* € 447,56
Ähnlich
Profi-Monitorpult, Platte melaminharzbeschichtet, grau
Maul
9316182
€ 356,34* € 424,04
Ähnlich
Solartechnik Auflage 30x30cm MAULPARCEL S 35KG GR (1743582)
Maul
1743582
€ 133,22* € 158,53
Ähnlich
Stehpult höhenverstellbar grau 72 BIS 118CM, MELAMINHARZPLATTE
Maul
9304182
€ 236,67* € 281,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG