Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtischleuchte 2 x DULUX S 22 (915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Schreibtischleuchte 2 x DULUX S 22 (915)
Artikel-Nr.:  112-mrizr1d
Hersteller:  Albert
Herst.-Nr.:  915
EAN:  4007735009151

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büro- und EDV-Möbel Beleuchtung
Kategorie 2: Leuchten+Leuchtmitte

Schreibtischleuchte 2 x DULUX S 22
Tischleuchte mit Standfuß und Tischklemme sowie Rastereinsatz für blendfreies Licht. Armlänge: 2 x 40 cm. Reflektorlänge: 26 cm. Lieferung mit Leuchtmittel 2 x DULUX® S, G23, je 9 W.
Farbe/Ausführung: anthrazit/schwarz
Herstellerartikelnummer (kurz): 915
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > ALCO-Albert GmbH & Co.KG
Angebote (13)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage € 4,50* € 63,36*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 67,56*
TecServ 2 Tage € 4,50* € 70,28*
Rochaden 1 Tag € 5,50* € 70,81*
eOfficeShop 2 Tage € 4,50* € 72,35*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  67,56* €  80,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
18W Stecksockel Energiesparlampe (DL 18/31)
Osram
DL 18/31
€ 3,56* € 4,24
Zubehör
ALCO Leuchtmittel 9386 144xØ25 mm 9 W 34 g
Alco
9386
€ 3,31* € 3,94
Zubehör
Alco Leuchtmittel 9387 234xØ25 mm 11 W 44 g
Alco
9387
€ 3,31* € 3,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG