Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kladde A5 90g kariert 96Bl gebunden OXFORD ECF (353002340)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Kladde A5 90g kariert 96Bl gebunden OXFORD ECF (353002340)
Artikel-Nr.:   112-mriavkh
Hersteller:   Landré
Herst.-Nr.:   353002340
EAN:   3020120023403
Suchbegriffe:
Geschäftsbuch
Kladde

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Bücher Formulare Schreibblöcke
Kategorie 2: Geschäftsbücher

Kladde A5 90g kariert 96Bl gebunden OXFORD ECF
Elegantes Design mit Metallic-Effekten in 4 verschiedenen Farben. Hochweißes, satiniertes 90 g/qm Papier (OPTIK PAPER®), extraglatt für komfortables Schreiben. Buch mit 96 Blatt.
Ausführung: kariert
Größe: A5
Herstellerartikelnummer (kurz): 353002340
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > LANDRÉ GmbH
Weitere Suchbegriffe: 353002340, Bücher Formulare Schreibblöcke
Angebote (6)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage 1 € 7,50* € 3,94*
mcbuero 15 Tage 5 € 5,87* € 4,49*
buero2b_com 3 Tage 1 € 6,00* € 4,65*
TecServ 2 Tage 1 € 7,50* € 4,92*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 4,98*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,65* €  5,53 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Adressbuch 120x150mm 80Blatt OXFORD OFFICE (353002802)
Landré
353002802
€ 2,91* € 3,46
Ähnlich
Adressbuch A4 80Blatt OXFORD OFFICE (353002801)
Landré
353002801
€ 5,85* € 6,96
Ähnlich
Adressbuch A5 80Blatt OXFORD OFFICE (353002800)
Landré
353002800
€ 4,85* € 5,77
Ähnlich
European Book A5 7mm 100 Bl liniert OXFORD OFFICE (353002502)
Landré
353002502
€ 5,04* € 6,00
Ähnlich
Kladde A4 90g kariert 96Bl gebunden OXFORD ECF PERFORIERTE ECKEN (353002342)
Landré
353002342
€ 5,99* € 7,13
Ähnlich
Kladde A5 70g kar 96Bl
Ursus
608398020
€ 2,43* € 2,89
Ähnlich
Kladde A5 70g lin 96Bl
Ursus
608398010
€ 2,43* € 2,89
Ähnlich
Kladde A5 kariert 100Blatt
Stylex Schreibwaren
29115
€ 1,15* € 1,37
Ähnlich
Kladde A5 liniert 100Blatt
Stylex Schreibwaren
29105
€ 1,15* € 1,37
Ähnlich
Notizbuch A4 5mm 96 Bl kariert OXFORD OFFICE PERFORIERTE ECKEN (353002304)
Landré
353002304
€ 3,38* € 4,02
Ähnlich
Notizbuch A5 5mm 96 Bl kar. brosch OXFORD OFFICE (353002301)
Landré
353002301
€ 2,73* € 3,25
Ähnlich
Notizbuch A5 7mm 96 Bl lin. brosch OXFORD OFFICE (353002302)
Landré
353002302
€ 2,57* € 3,06
Ähnlich Oxford European Book A5plus sortiert 90g 100 Bl kariert
Landré
353002500
€ 18,60* € 22,13
Ähnlich
Oxford European Book sortiert A4+ 120 Bl kariert
Landré
353002504
€ 6,55* € 7,79
Ähnlich
Oxford European Book sortiert A4+ 120 Bl liniert
Landré
353002506
€ 6,42* € 7,64
Ähnlich Oxford gebundenes Buch sortiert A5 96 Bl kariert
Landré
350002340
€ 3,94* € 4,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG