Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie Alkaline 9V (E-Block) (KF00492)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Batterie Alkaline 9V (E-Block) (KF00492)
Artikel-Nr.:  112-mr9h9kq
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  KF00492
EAN:  5705831004924

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Geschäftsausstattung
Kategorie 2: Batterien,Accus+Lage

Batterie Alkaline 9V (E-Block)
Achtung: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
Typ/Spannung: E-Block, 9,0 V
Packung mit: 1 Stück
Herstellerartikelnummer (kurz): KF00492
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: KF00492, Geschäftsausstattung, Batterien
Angebote (4)
Versand
Netto
^
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 1,57*
TecServ 2 Tage € 7,50* € 2,15*
4Office 1 Tag € 4,95* € 2,25*
Office-Butler 1 Tag € 4,95* € 2,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,57* €  1,87 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Batterie Alkaline 9V (E-Block) KF00492
k.A.
KF00492
€ 2,25* € 2,68
Ähnlich
Batterie Baby Alkaline 1,5V (C) 2St (KF00490)
k.A.
KF00490
€ 1,91* € 2,27
Ähnlich
Batterie Micro Alkaline 1,5V(AAA) 4St (KF00488)
k.A.
KF00488
€ 1,20* € 1,43
Ähnlich
Batterie Mignon Alkaline 1,5V(AA)4St (KF00489)
k.A.
KF00489
€ 1,23* € 1,46
Ähnlich
Batterie Mono Alkaline 1,5V (D) 2St (KF00491)
k.A.
KF00491
€ 2,57* € 3,06
Ähnlich Bildschirm+Tastatur+Gehäuserein.20St (KF32148)
k.A.
KF32148
€ 4,12* € 4,90
Ähnlich Bildschirm+Tastaturreiniger 100Btl (KF04503)
k.A.
KF04503
€ 8,54* € 10,16
Ähnlich Bildschirm+Tastaturreiniger 250ml PUMPSPRAYFLASCHE (KF04502)
k.A.
KF04502
€ 1,87* € 2,23
Ähnlich Knopfzelle A76 1,5 V 125mAh 1St 050.76AC1
k.A.
KF00645
€ 0,81* € 0,96
Ähnlich PDA Reinigungsmittel +Schutzfolie (KF32150)
k.A.
KF32150
€ 12,25* € 14,58
Ähnlich Reinigungskit für Inkjetdrucker ZUR REINIGUNG+PFLEGE (KF32152)
k.A.
KF32152
€ 3,93* € 4,68
Ähnlich Reinigungsm.f.Telef+Hartfläch.100St IN SPENDERDOSE (KF04508)
k.A.
KF04508
€ 1,68* € 2,00
Ähnlich Reinigungsset f. Laufwerk+Linsenreiniger 3,5"DISK.+CD/DVD (KF04507)
k.A.
KF04507
€ 7,32* € 8,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG