Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Artex Taschentücher 4lg ws 15x10St (2034330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Artikel-Nr.:  112-mr02sn1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  2034330
EAN:  4006668362500
Suchbegriffe:
Taschentücher

Artikeldetails:

Kategorie 1: Hersteller
Kategorie 2: offen

Artex Taschentücher 4lg ws 15x10St
Herstellerartikelnummer (kurz): 2034330
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: 2034330
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
TecServ 2 Tage pro Paket € 7,50* € 3,28*
Office-Butler 1 Tag pro Packung € 4,95* € 3,56*
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 3,65*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 5,14*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,65* €  4,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Artex Taschentücher 4lg ws 15x10St 2034330
k.A.
2034330
€ 5,14* € 6,12
Ähnlich
Astrein Creme Seife Rose 500ml (2881AS91-9)
k.A.
2881AS91-9
€ 2,81* € 3,34
Ähnlich
Astrein Creme Seife Rose 5L (2881AS91-8)
k.A.
2881AS91-8
€ 10,27* € 12,22
Ähnlich
Astrein Glasreiniger (3704133)
k.A.
3704133
€ 1,75* € 2,08
Ähnlich
Astrein Spülmittel (3704108)
k.A.
3704108
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich
CALGONIT POWERBALL Taps 35200 44St (2053840)
k.A.
2053840
€ 14,74* € 17,54
Ähnlich
Domestos Desinfektionsmittel 750ml (2047350)
k.A.
2047350
€ 4,78* € 5,69
Ähnlich
Domestos Hygienereiniger 1250ml (2035478)
k.A.
2035478
€ 6,94* € 8,26
Ähnlich Heizkörperbürste Coronet 75cm blau (1824931)
k.A.
1824931
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
Hygienebeutel AS70 1000 Btl. 67021
k.A.
67021
€ 59,03* € 70,25
Ähnlich
Pronto Pflegebalsam 250ml (1751201)
k.A.
1751201
€ 5,63* € 6,70
Ähnlich Vileda Warnschild 7577 (2029717)
k.A.
2029717
€ 17,73* € 21,10
Ähnlich WC-Reiniger Tana 750ml (1523821)
k.A.
1523821
€ 4,94* € 5,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG