Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
levelone Industrial Fast Ethernet PoE Switch, 4 Port mit
Power over Ethernet (PoE) Funktion, 1 x RJ45 10/100TX Uplink
Port, mit Überspannungschutz, 12 - 48 VDC Strom-Klemmleisten
von -10 bis +60 Grad Celsius einsetzbar, Metallgehäuse,
schwarz, für Hutschienen- / Wandbefestigung,
Maße: (B)150 x (T)123 x (H)30 mm (IFE-0500/551500)
LevelOne Industrial PoE Switch IFE-0500
Herstellerartikelnummer (kurz): IFE0500
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.