Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Signalverstärker
Kategorie 2: Audio/Video Signalverstärker
levelone DVI Extender via LWL-Kabel, mittels 4-adrigem
LWL-Kabel mit LC-Steckern können DVI Signale bis zu 500 m
weit übertragen werden, Auflösung: 1600 x 1200 (bis 300 m)
und 1024 x 768 (bis 500 m), Anschlüsse: DVI Stecker und 4 x
LWL-LC Kupplung, Lieferumfang: 2 x Extender, 2 x Netzteil,
DVI Kabel, Maße: (B)40 x (T)90 x (H)20 mm (DVE-0500/590500)
LevelOne ViewCon DVE-0500 DVI Extender via 4 Fiber Channel, LC
Herstellerartikelnummer (kurz): DVE0500
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.