Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN POWERline 2 Steckerladegerät, für 2 NiCd/NiMH Akkus (5107043)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
ANSMANN POWERline 2 Steckerladegerät, für 2 NiCd/NiMH Akkus (5107043)
Artikel-Nr.:  112-mapsdq5
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5107043
EAN:  4013674107049

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Ladegeräte & Batterietester
Kategorie 2: Ladegeräte & Batterietester, Ansmann

ANSMANN POWERline 2 Steckerladegerät, für 2 NiCd/NiMH Akkus
Typ 9 Volt Block, microcontrollergesteuert, Einzelschacht-
überwachung, Impuls-Erhaltungsladung, 230 Volt Spannungs-
eingang, schwarz, Maße: (B)80 x (T)120 x (H)70 mm
(5107043)
ANSMANN POWERline 2
Herstellerartikelnummer (kurz): 5107043
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Ansmann Energy Gmbh
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Batterietester, Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, Steckerladegerät, 5107043, Ladegeräte & Batterietester
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag pro Stück € 6,00* € 13,61*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 13,65*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 14,78*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 15,12*
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 15,58*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  15,58* €  18,54 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann 5030332 HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 250mAh Blister
Ansmann
5030332
€ 9,05* € 10,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG