Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

COMPIT stabilisiertes Universalnetzgerät, max. 500 mA (5000230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
COMPIT stabilisiertes Universalnetzgerät, max. 500 mA (5000230)
Artikel-Nr.:  112-mapsdmh
Hersteller:  Compit
Herst.-Nr.:  5000230
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Steckernetzteil

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Stecker-Netzteile
Kategorie 2: Steckernetzteile, stabilisiert

COMPIT stabilisiertes Universalnetzgerät, max. 500 mA
Ausgangsspannung 3 V / 4,5 V / 6 V / 7,5 V / 9 V / 12 V
umschaltbar, 7 teiliges Steckersortiment, Polaritätswechsel
(5000230)
Herstellerartikelnummer (kurz): 5000230
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > COMPIT GmbH
Weitere Suchbegriffe: 5000230, Stecker-Netzteile, Steckernetzteile
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 8,25*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 8,83*
4Office 1 Tag € 4,95* € 9,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,83* €  10,51 pro Stück
ab 5 Stück €  8,57* €  10,20 pro Stück
ab 10 Stück €  8,27* €  9,84 pro Stück
ab 20 Stück €  8,12* €  9,66 pro Stück
ab 50 Stück €  7,98* €  9,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Codegen Mini Server Gehäuse Typ 9011, silbergrau (9011-C10)
Codegen
9011-C10
€ 72,34* € 86,08
Ähnlich
Codegen Server Gehäuse Typ S-201-R, beige, 2 x 400 Watt (S-201-R)
Codegen
S-201-R
€ 326,21* € 388,19
Ähnlich
Codegen Tower/Desktop Gehäuse 3D01-CA, 350 Watt ATX-Netzteil (3D01-CA)
Codegen
3D01-CA
€ 40,76* € 48,50
Ähnlich
COMPIT Handscheinwerfer ALH 1000 D, Leuchtweite bis 1000 m (1754467)
Compit
1754467
€ 65,11* € 77,48
Ähnlich
COMPIT Handscheinwerfer ALH 1000, Leuchtweite bis 1000 m (1754416)
Compit
1754416
€ 41,60* € 49,50
Ähnlich
COMPIT Ladegerät EC 100, für NiCd-/NiMH Akkus und Akku-Packs (11.9917)
Compit
11.9917
€ 4,50* € 5,36
Ähnlich
COMPIT Netzteil EP 1, 300 mA, nicht stabilisiert (18005020)
Compit
5000229
€ 4,59* € 5,46
Ähnlich
COMPIT Netzteil EP-4, 1600 mA, stabilisiert, schwarz (18005082)
Compit
EP-4
€ 9,90* € 11,78
Ähnlich
COMPIT Primär-Adapter USA/Japan für Steckernetzgerät MPP 15 (1717715)
Compit
1717715
€ 3,04* € 3,62
Ähnlich
COMPIT stabilisiertes Universalnetzgerät, max. 500 mA 5000230
Compit
5000230
€ 9,18* € 10,92
Ähnlich
COMPIT Standard-Ladegerät EB 202 plus, für NiCd/NiMH Akkus, (1883417)
Compit
1883417
€ 19,67* € 23,41
Ähnlich
COMPIT Steckerladegerät EC 109, für 1 NiCd-/NiMH E-Block (1881019)
Compit
1881019
€ 8,58* € 10,21
Ähnlich
COMPIT Steckernetzgerät MPP 15, Ausgangsspannung: 15,0 V (1816046)
Compit
1816046
€ 35,26* € 41,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG