Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

COMPIT Steckerladegerät EC 109, für 1 NiCd-/NiMH E-Block (1881019)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
COMPIT Steckerladegerät EC 109, für 1 NiCd-/NiMH E-Block (1881019)
Artikel-Nr.:  112-mapsdj3
Hersteller:  Compit
Herst.-Nr.:  1881019
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Ladegeräte & Batterietester
Kategorie 2: Ladegeräte & Batterietester, Compit

COMPIT Steckerladegerät EC 109, für 1 NiCd-/NiMH E-Block
Ladezeit: ca. 14 Stunden, Ladestrom: 15 mA
(1881019)
Herstellerartikelnummer (kurz): 1881019
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > COMPIT GmbH
Weitere Suchbegriffe: Batterietester, Block Akku, Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Steckerladegerät, 1881019, Ladegeräte & Batterietester
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 6,86*
ELBA-OfficeShop 7 Tage € 6,00* € 7,70*
4Office 14 Tage € 4,95* € 7,84*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 8,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,58* €  10,21 pro Stück
ab 5 Stück €  8,41* €  10,01 pro Stück
ab 10 Stück €  8,32* €  9,90 pro Stück
ab 20 Stück €  8,24* €  9,81 pro Stück
ab 50 Stück €  8,07* €  9,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann 5030081 HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 200mAh
Ansmann
5030081
€ 6,71* € 7,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG