Artikeldetails:
Kategorie 1: Lautsprecher
Kategorie 2: Lautsprecher, Genius
Genius Lautsprecherset SP-T 1200, 30 Watt RMS Leistung
für das gesamte Lautsprechersystem, 15 Watt je Satellit,
Soundsatelliten 1" 4 Ohm + 2.5" 4Ohm, 100 Hz - 20 KHz Fre-
quenzbereich, 70 dB Rauschverhalten, hinterleuchtete Touch-
Panels für Power, Lautstärke, Bass, Stumm & Höhen, 2 x
3,5 mm Klinkenanschluss, magnetisch geschirmt (31730306100)
Herstellerartikelnummer (kurz): 31730306100
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.