Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech Cordless Desktop MX 3200, USB-Anschluss (967688-0102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech Cordless Desktop MX 3200, USB-Anschluss (967688-0102)
Artikel-Nr.:   112-mapr98h
Hersteller:   Logitech
Herst.-Nr.:   967688-0102
EAN:   k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Eingabegerät (PC-Zubehör)
Kategorie 4: Tastatur
Logitech Cordless Desktop MX 3200, USB-Anschluss
geeigntet für folgende Länder: D / L / A
Lieferumfang: kabellose MX 3200 Tastatur, kabellose MX 600
Maus, Secure-Connect - USB-Mini-Empfänger, 6 Alkalibatterien
Typ AA, deutsche Tastaturbelegung
(967688-0102)
Logitech Cordless Desktop MX 3200 Laser 967688-0102
Herstellerartikelnummer (kurz): 9676880102
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Logitech
Weitere Suchbegriffe: Maus, Optical Mouse, Optische Maus, Tastatur, 9676880102.
Angebote (20)
Einheit
Versand
Netto
^
TERRA 3 Tage pro Stück € 9,00* € 64,37*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 65,92*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 65,92*
take_IT 3 Tage pro Stück € 5,00* € 66,43*
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 76,66*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  76,66* €  91,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör LOGI QuickCam Sphere MP refresh
Logitech
961422-3310
€ 54,77* € 65,18
Zubehör LOGI QuickCam Ultra Vision
Logitech
961471-0310
€ 54,91* € 65,34
Zubehör
LOGI X-530 Speakers Stereo 5.1 70W refre
Logitech
970114-1914
€ 50,62* € 60,24
Zubehör
LOGI Z-4e Speakers 2.1 40W black
Logitech
970175-0914
€ 62,93* € 74,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG