Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech Webcam QuickCam Ultra Vision, USB-Anschluss (961471-0310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech Webcam QuickCam Ultra Vision, USB-Anschluss (961471-0310)
Artikel-Nr.:   112-mapr972
Hersteller:   Logitech
Herst.-Nr.:   961471-0310
EAN:   5099206993761
Suchbegriffe:
Web Kamera
Webcam

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Multimedia (Informationstechnologie)
Kategorie 4: Webcam
Logitech Webcam QuickCam Ultra Vision, USB-Anschluss
integriertes Mikrofon, Universalmonitorhalterung,
1,3 Megapixel-Sensor, Farbe: silber, für WIN 2000/XP/Vista
(961471-0310)
Logitech Quickcam Ultra Vision 961471-0310
Herstellerartikelnummer (kurz): 9614710310
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Logitech
Weitere Suchbegriffe: 9614710310, Internet Kameras, WebCams
Angebote (11)
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage € 6,99* € 47,04*
PCS 1 Tag Frei Haus € 54,91*
Logitech 1 Tag Frei Haus € 54,91*
Inmac 1 Tag € 5,95* € 56,16*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 76,66*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  76,66* €  91,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich D-Link - DSM-320RD 54Mbit Wireless Multimedia Player (DSM-320RD)
D-Link
DSM-320RD
€ 220,16* € 261,99
Ähnlich
Dual-Core Int.Xeon Prc.5140/2,33GHz (40K1244)
IBM
40K1244
€ 633,46* € 753,82
Ähnlich
FSC USB-Parallel cable (S26391-F6055-L100)
Fujitsu Siemens
S26391-F6055-L100
€ 24,66* € 29,35
Ähnlich HD Ext Storage Hard Drive 400GB USB2.0 (27047)
Freecom
27047
€ 100,24* € 119,29
Ähnlich
Logitech Bluetooth-Tastatur diNovo Edge, USB-Anschluss (967685-0102)
Logitech
967685-0102
€ 154,95* € 184,39
Ähnlich
Logitech Cordless Desktop Comfort Laser, USB / PS/2 Anschluß (967692-0102)
Logitech
967692-0102
€ 65,37* € 77,79
Ähnlich
Logitech Cordless Internet 1500 OEM Desktop, USB-Anschluss (967743-0102)
Logitech
967743-0102
€ 37,28* € 44,36
Ähnlich
Logitech Gaming-Tastatur G11, 2 x USB-Anschluss (967929-0102)
Logitech
967929-0102
€ 54,68* € 65,07
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-140, 2.0-System, 5 Watt (970264-0914)
Logitech
970264-0914
€ 22,50* € 26,78
Ähnlich
Logitech mm50 Portable Lautsprecher für iPod, Farbe: weiß (970173-3914)
Logitech
970173-3914
€ 107,64* € 128,09
Ähnlich
Logitech MX 610 Laser Cordless Mouse, nur für Linkshänder (931571-0914)
Logitech
931571-0914
€ 46,45* € 55,28
Ähnlich
Logitech Notebook-Lautsprechersystem V-10, 2.0-System (970194-0914)
Logitech
970194-0914
€ 30,85* € 36,71
Ähnlich
Logitech Precision Gamepad, USB-Anschluss, 10 Tasten (963335-1914)
Logitech
963335-1914
€ 9,97* € 11,86
Ähnlich
Logitech V100 Optical Maus für Notebooks, dunkelgrau (931641-0914)
Logitech
931641-0914
€ 15,61* € 18,58
Ähnlich
Logitech V150 Laser Maus für Notebooks, Farbe: silber (931755-0914)
Logitech
931755-0914
€ 20,88* € 24,85
Ähnlich
Logitech® QuickCam® Communicate Deluxe
Logitech
961465-0310
€ 25,90* € 30,82
Ähnlich
Logitech® QuickCam® Messenger
Logitech
960-000125
€ 14,67* € 17,46
Ähnlich
Logitech® QuickCam® Pro 9000
Logitech
960-000050
€ 53,85* € 64,08
Ähnlich
Logitech® QuickCam® Sphere™ MP
Logitech
961422-3310
€ 54,77* € 65,18
Ähnlich
Logitech® QuickCam® Ultra Vision
Logitech
961471-0310
€ 54,91* € 65,34
Ähnlich
MS LifeCam VX-1000/Non Win USB (64L-00002)
Microsoft
64L-00002
€ 25,54* € 30,39
Ähnlich MX Revolution Cordless Laser Mouse (931689-0914)
Logitech
931689-0914
€ 71,15* € 84,67
Ähnlich Switch/24xF+ENet 325-24T (AL2012B45-E5)
Nortel
AL2012B45-E5
€ 301,83* € 359,18
Ähnlich Switch/Routing Passport Dual AC Power Su (DJ1412B03-E5)
Nortel
DJ1412B03-E5
€ 3.721,55* € 4.428,64
Ähnlich VA703B/17"TFT.264 82kHz TCO03 8ms (VA703B)
Viewsonic
VA703B
€ 133,51* € 158,88
Ähnlich VA703M/17"TFT .264 82kHz TCO03 silv/bl (VA703M)
Viewsonic
VA703M
€ 136,80* € 162,79
Ähnlich VX Revolution Cordless Laser Mouse (931690-0914)
Logitech
931690-0914
€ 45,59* € 54,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG