Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kabeltrommeln
Kategorie 2: Kabeltrommeln, Bachmann
BACHMANN Kabeltrommel 3-fach, Kabellänge: 40 m (398.180)
geeigntet für folgende Länder: D / L / A
Farbe: schwarz, 16 A / 250 V~, mit Klappdeckel
3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt IP 44
integrierter 1-poliger Thermoschutzschalter,
Leitung: H07RN-F3G1,50qmm, Schutzkontakt-Zentralstecker
Herstellerartikelnummer (kurz): 398180
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.