Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: VoIP-Produkte
Kategorie 2: Telefone
SIEMENS Gigaset C475 IP-Telefon, Farbe: piano-schwarz
geeigntet für folgende Länder: D
schnurloses Telefon mit VoIP-Mobilteil im Handy-Format,
für Internet-Telefonie, Reichweite in Räumen: bis zu 50 m,
im Freien: bis zu 300 m
(S30852-H1916-B101)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
Herstellerartikelnummer (kurz): GigasetC475IP
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.