Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

brennenstuhl Französische Steckdosenleiste, Alu-Line, 4-fach (1391001064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
brennenstuhl Französische Steckdosenleiste, Alu-Line, 4-fach (1391001064)
Artikel-Nr.:  112-maiq1ya
Hersteller:  Brennenstuhl
Herst.-Nr.:  1391001064
EAN:  3281851010647

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Steckdosenleisten
Kategorie 2: Steckdosenleisten für Frankreich

brennenstuhl Französische Steckdosenleiste, Alu-Line, 4-fach
geeigntet für folgende Länder: F
Oberflächen Farbe: silber, Endkappen Farbe: schwarz
Schutzkontaktsteckdosen in 45 Grad-Anordnung,
Kindersicherung, praktische Kabelaufnahme, belastbar bis 16A
Leuchtschalter Ein/Aus, Kabel-Länge: 1,8 m (1391001064)
Herstellerartikelnummer (kurz): 1391001064
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG
Weitere Suchbegriffe: 1391001064, Steckdosenleisten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 24 Tage € 6,00* € 10,25*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 10,81*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,81* €  12,86 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
brennenstuhl Bewegungsmelder PIR 5 (1170700)
Brennenstuhl
1170700
€ 10,67* € 12,70
Ähnlich
brennenstuhl Digitale Wochenzeitschaltuhr HBT 144 (1506440)
Brennenstuhl
1506440
€ 11,37* € 13,53
Ähnlich
brennenstuhl ECO-LINE Steckdosenleiste, 3-fach, silbergrau (1158630)
Brennenstuhl
1158630
€ 2,31* € 2,75
Ähnlich
brennenstuhl ECO-LINE Steckdosenleiste, 6-fach, silbergrau (1159540)
Brennenstuhl
1159540
€ 4,33* € 5,15
Ähnlich
brennenstuhl Energie-Messgerät PM 230 (1506210)
Brennenstuhl
1506210
€ 17,35* € 20,65
Ähnlich
brennenstuhl Metall- und Stromsuchgerät MG 800 N (1298300)
Brennenstuhl
1298300
€ 10,29* € 12,25
Ähnlich
brennenstuhl Multifunktions-Detektor 4 in 1 (1298140)
Brennenstuhl
1298140
€ 35,56* € 42,32
Ähnlich
brennenstuhl PREMIUM-LINE Steckdosenleiste, 5-fach (1156050077)
Brennenstuhl
1156050077
€ 17,84* € 21,23
Ähnlich
brennenstuhl Rauchmelder BR 102, 85 db/3 m (1290300)
Brennenstuhl
1290300
€ 6,12* € 7,28
Ähnlich
brennenstuhl Spannungsprüfer VT 400, gelb/schwarz (1294040)
Brennenstuhl
1294040
€ 15,61* € 18,58
Ähnlich
brennenstuhl Tageszeitschaltuhr MZ 20, für Innenbereich (1506450)
Brennenstuhl
1506450
€ 3,24* € 3,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG