Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Steckdosenleisten
Kategorie 2: Steckdosenleisten Standard, Brennenstuhl
brennenstuhl Alu-Line Steckdosenleiste, 10-fach (1391000010)
geeigntet für folgende Länder: D / L / A
Oberflächen Farbe: silber, Endkappen Farbe: schwarz
Schutzkontaktsteckdosen in 45 Grad Anordnung, Kinder-
sicherung praktische Kabelaufnahme, belastbar bis 16 A
Leuchtschalter Ein/Aus, Kabel-Länge: 3,0 m
Herstellerartikelnummer (kurz): 1391000010
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.