Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Lüfter (PC)
EKL universal CPU Kühler, für AMD Opteron Sockel F Prozessor
(LGA1207) > 3 GHz, passt auf beide Lochmaße (3,5 und 4,5 mm)
die bei Sockel F im Einsatz sind, Lüfter mit PWM-Funktion,
Kupfer-Bodenplatte mit aufgelöteten Kupfer-Fins, 70 mm dop-
pelt-kugelgelagerter Lüfter, Maße: (B)71 x (T)113 x (H)53 mm
(21810021003)
EKL 21810021003
Herstellerartikelnummer (kurz): 21810021003
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.