Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kühler & Lüfter
Kategorie 2: CPU-Kühler für Pentium IV
EKL Radial Aluminium 775 PWM backplate CPU Kühler
für Intel Pentium 4 Prescott 551, Intel Pentium 4 Prescott
650, Intel Core 2 Do E 6700, Intel Core 2 Extreme X6800,
all Intel Celeron D 3XX, 4-poliger Molexstecker, Gleitlager-
lüfter 92 mm Durchmesser, 25 mm Höhe mit PWM-Funktion,
Maße: (B)112 x (T)112 x (H)65 mm (21510021044)
Herstellerartikelnummer (kurz): 21510021044
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.