Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
EKL KK universal AMD/Intel Frost Tower CPU Kühler mit
Papstlüfter 92 x 92 mm Typ 3412 N/2GHHP-479, PWM Stecker
Kühlkörper mit 3 U-Heatpipes und gelöteten Aluminiumfins,
Heatpipes direkt auf der Kontaktfläche eingefräst, Lüftleit-
blech zur Kühlung der umliegenden Komponenten, PWM Stecker
Maße: (B)92 x (T)54 x (H)134 mm (25010012001)
Herstellerartikelnummer (kurz): 25010012001
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.