Artikeldetails:
Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme
Kategorie 2: 19" Netzwerkschränke, Apranet
apranet Lüftermodul 1-fach, drehzahlgeregelt
für 19"-Schranksysteme VariRack,
inkl. 2,5 m Anschlusskabel,
Maße: (B)450 x (T)130 x (H)45 mm, Gewicht: 3 kg
(23-0300-51)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
Herstellerartikelnummer (kurz): 23030051
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.