Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-main6np Herst.-Nr.: 31-6111-14 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme Kategorie 2: 19" Netzwerkschränke, Apranet
apranet Abdeckplatte Größe 4, geschlossen zur Montage im Kopf- / Bodenbereich der Schränke VARIrack, zur Aufnahme eines Lüftungsmodul, Material: feuerverzinktes Stahlblech, Maße: (B)640 x (T)140 x (H)1,5 mm (31-6111-14) Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar. ApraNET Cover Plate size 4 Herstellerartikelnummer (kurz): 31611114 Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen. Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 31611114, 10" & 19" Schrank-Systeme |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 8,97* |  |  |  | buero2b_com | 12 Tage |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 9,75* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 10,51* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 13,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von buero2b_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com |  | Versand von buero2b_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 14,60* | € 17,37 | Ähnlich |  | | | € 27,26* | € 32,44 | Ähnlich |  | | | € 33,56* | € 39,94 | Ähnlich |  | | | € 11,48* | € 13,66 | Ähnlich |  | | | € 11,37* | € 13,53 | Ähnlich |  | | | € 12,86* | € 15,30 | Ähnlich |  | | | € 187,99* | € 223,71 | Ähnlich |  | | | € 9,37* | € 11,15 | Ähnlich |  | | | € 347,31* | € 413,30 | Ähnlich |  | | | € 32,59* | € 38,78 | Ähnlich |  | | | € 11,11* | € 13,22 | Ähnlich |  | | | € 8,84* | € 10,52 | Ähnlich |  | | | € 16,62* | € 19,78 | Ähnlich |  | | | € 8,94* | € 10,64 | Ähnlich |  | | | € 7,26* | € 8,64 | Ähnlich | | | | € 431,24* | € 513,18 | Ähnlich |  | | | € 51,98* | € 61,86 | Ähnlich |  | | | € 48,05* | € 57,18 | Ähnlich |  | | | € 31,28* | € 37,22 | Ähnlich |  | | | € 48,13* | € 57,27 | Ähnlich |  | | | € 31,28* | € 37,22 |
|  |  |
|
 |
|
|