Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme
Kategorie 2: 19" Stand-/Wandverteiler, Apranet
apranet 19" Netzwerkschrank 15 HE mit Wandaufbaugehäuse
- (B)600 x (T)560 x (H)750 mm, RAL 7035
- Grundgehäuse belüftet, (T)400 mm
- Wandaufbaugehäuse, (T)160 mm, mit Kabelöffnung oben und
unten
- Sichttür (H)750 mm, mit Schwenkhebel für Profilhalb-
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): 50200003
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.