Artikeldetails:
Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme
Kategorie 2: 19" Netzwerkschränke, Apranet
apranet VARIrack 19" Serverschrank "Standard" 42 HE
zerlegbares Aluminium Schrankgestell, passiv - belüftete
Sichttür mit Schwenkhebelverschluss, Lieferung erfolgt
komplett montiert, Sockel beigestellt, Farbe: lichtgrau /
taubenblau, Maße: (B)650 x (T)1200 x (H)2000 + 100 mm
(31-6902-30)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): 31690230
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.