Artikeldetails:
Kategorie 1: Externe Gehäuse
Kategorie 2: Externe Gehäuse, 2,5", Icy Box
ICY BOX Externes Gehäuse in Buchform, für 2,5" SATA I/II
Festplatten, Leichtmetalllegierung, schwarze Kunstlederum-
mantelung, Verschluss ist gleichzeitig USB Stecker mit 80 mm
Anschlusskabel, Stromversorgung über USB Schnittstelle, Hot-
Swap, Plug & Play, 2 LED's, lauffähig ab Windows 2003,
Maße: (B)85 x (T)143 x (H)25 mm (IB-285StU-B / 20296)
Herstellerartikelnummer (kurz): IB285StUB
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.