Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Rechnergehäuse
Kategorie 2: Rechnergehäuse, A+
A+ Desktop CS-GL3 Gehäuse, schwarz, für Standard und Mirco
ATX Motherboards, ohne Netzteil (PS/2 Typ), 1 x 3,5" und 2 x
5,25" externe Laufwerkseinschübe, 3 x 3,5" Festplatten
intern plazierbar, bis zu 5 Lüfter einbaubar, elegante
Aluminiumfrontblende mit 2 x USB, 2 x Audio und 1 x FireWire
Anschüssen hinter Klappblende, (12346)
Herstellerartikelnummer (kurz): 12346
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.