Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Rechnergehäuse
Kategorie 2: Rechnergehäuse, A+
A+ Tower Gehäuse CS-185A, schwarz mit silberfarbigen
Frontapplikationen, 4 x 5,25" und 2 x 3,5" externe Einbau-
schächte, 5 x 3,5" interne Einbauschächte, 2 x USB 2.0
Anschlüsse in der Front, 2 x Audio Anschlüsse in der Front,
eingebauter Lüfterkanal nach Prescott Spezifikationen,
ohne Netzteil, Maße: (B)186 x (T)485 x (H)419 mm
Herstellerartikelnummer (kurz): CS185a
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.