Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Gehäuse (PC)
CHIEFTEC Server Gehäuse Smart Serie, schwarz,
mit abschließbarer Front- und Seitentür, 8 x 5,25" und
1 x 3,5" Laufwerkeinschübe extern, 120 x 120 x 38 mm System-
lüfter bereits vorinstalliert
Maße: (B)205 x (T)540 x (H)460 mm
(WH-01B-B-OP)
Chieftec Smart Series WH-01B-B
Herstellerartikelnummer (kurz): WH01BBOP
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.