Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Rechnergehäuse
Kategorie 2: Rechnergehäuse, Codegen
Tower Gehäuse "Codegen 6218-CA", schwarz
Maße: (B) 195 x (T) x 485 (H) 440 mm; 400 Watt PFC Netzteil
mit 120 mm Lüfter; interne Anschlusskabel;
Einschübe: 6 x 3,5" intern, 4 x 5,25" und 1x 3,5" extern;
Frontanschlüsse: USB, FireWire, Audio, Mikrophon
(ATX-6218-CA)
Herstellerartikelnummer (kurz): ATX6218CA
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.