Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Gehäuse (PC)
Tower Gehäuse "Codegen M401-CA", schwarz
Farbe: schwarz; (B) 200 x (T) 465 x (H) 415 mm; 400W-PFC-
Netzteil mit 120 mm Lüfter, 1 x Netzkabel, incl. 20/24 Pin-
Adapter (für ATX), 1 x 120 mm Gehäuselüfter eingebaut,
Einschübe: 3x 3,5" intern, 3 x 5,25" extern & 1x 3,5" extern
(M401-CA)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
CODEGEN M401-CA
Herstellerartikelnummer (kurz): M401CA
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.